BLAKLAEDER - UV T-Shirt High VisHigh Vis Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338010703300XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509368961
Sonepar Artikelnummer
121039910
Hersteller Artikelnummer
338010703300XL
Hersteller Typ
338010703300XL
Hersteller Artikel Nr.:
338010703300XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.270 kg
Kurzarm High-Vis T-Shirt mit V-Kragen und flexiblen Reflexstreifen in einem neuen komfortablen Material. Dieser Stoff hat den Baumwoll-Anteil innenliegend und den Polyester-Anteil außenliegend. Das gewährleistet ein Maximum an Tragekomfort und ist garantiert geruchshemmend! Darüberhinaus ist das T-Shirt nach UPF 40+ Standard zertifiziert und hat damit einen sehr hohen UV-Schutz Standard, EN471 Klasse 2 (Gr. XS - M), Klasse (Gr. L - 3XL). 55% Baumwolle, 45% Polyester, Polo-Strick, 185g/m²


