BLAKLAEDER - UV T-Shirt High VisMarineblau/ High Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 333710518933M
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - Kunstfaser
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509466537
Sonepar Artikelnummer
121039091
Hersteller Artikelnummer
333710518933M
Hersteller Typ
333710518933M
Hersteller Artikel Nr.:
333710518933M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunstfaser
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.150 kg
High Vis T-Shirt mit Anti-Geruch Behandlung, die unangenehmen Geruch verhindert. Das T-Shirt absorbiert die Feuchtigkeit und hat einen UV-Schutz. Die Reflexstreifen sind für extra Stretch und Atmungsaktivität unterbrochen. Rundhalskragen mit verstärkten Nähten. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1, Zertifizierungsgruppe D und EN 13758-2 UPF 40+. 100% Polyester, Polo-Strick, Feuchtigkeitstransport, UV-Schutz, 155 g/m²


