Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Värmeväst Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Värmeväst Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3880203299004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509887028

Sonepar Artikelnummer

121139089

Hersteller Artikelnummer

3880203299004XL

Hersteller Typ

3880203299004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3880203299004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113390

Gewicht:

0.800 kg

Die Weste mit der intelligenten Clim8® Heiztechnologie erkennt, wenn Ihre Körpertemperatur fällt, und wärmt Sie wieder auf. Die integrierte Technologie ist individuell anpassbar und funktioniert mit einem Thermostat und einem Computer, der die Körpertemperatur kontinuierlich misst und entsprechend die Wärme in der Weste mit Hilfe batteriebetriebener Elemente reguliert. Zudem ist die Weste sogar waschbar, was dieses Kleidungsstück von Blåkläder und Clim8® zu einem innovativen Hit macht! Akku und Ladegerät inklusive. Auch als Damenmodell 3881 erhältlich.Wichtige Informationen vor dem Waschen und einer möglichen Bestickung: Entfernen Sie die Batterie vor dem Waschen und schützen Sie den Stecker der Weste, indem Sie die Kabellänge mit der am Kabel befestigten Plastikhülle abdecken. Um die besten Ergebnisse zu erzielen und die Heizelemente nicht zu beschädigen, wird empfohlen, die Stickerei auf dem unteren Teil des Rückens anzubringen.