Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Welding cap Schwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Welding cap Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206815049900L

  • Ausführung - Mütze/Pudelmütze

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509845134

Sonepar Artikelnummer

121142560

Hersteller Artikelnummer

206815049900L

Hersteller Typ

206815049900L

Hersteller Artikel Nr.:

206815049900L

Ausführung:

Mütze/Pudelmütze

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.050 kg

Eine elastische Schweißermütze, erhältlich in vier Größen. Die Mütze schützt vor Schmutz und kann problemlos unter einem Schweißerhelm getragen werden. Die Mütze bietet ein hervorragendes Profilierungspotenzial für Unternehmen. Zertifiziert nach EN ISO 14116, EN 1149-5.