BLAKLAEDER - Weste warm gefüttertSchwarz/Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386320309933S
Größe (US/CA) - S
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509818213
Sonepar Artikelnummer
121042162
Hersteller Artikelnummer
386320309933S
Hersteller Typ
386320309933S
Hersteller Artikel Nr.:
386320309933S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62114390
Gewicht:
0.300 kg
Eine gesteppte Weste aus Blåkläders Unite Kollektion, die sowohl vorne und hinten warm gefüttert ist. Die Seiten- und Schulterbereiche der Weste bestehen aus gestricktem Polyester, was zur exzellenten Bewegungsfreiheit und dem besten Komfort beiträgt. Die Weste bietet eine gute Oberfläche für Veredelungen. Auch als Damenmodell 3864 erhältlich. 100% Polyamid, Dobby, wasserabweisend, 52 g/m²


