Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Winddichte FleecejackeSchwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Winddichte FleecejackeSchwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4955252499004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509485316

Sonepar Artikelnummer

121044771

Hersteller Artikelnummer

4955252499004XL

Hersteller Typ

4955252499004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4955252499004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

1.100 kg

Winddichte, atmungsaktive und robuste Fleece-Jacke. Für eine extrem hohe Abriebfestigkeit, hat diese Fleece-Jacke CORDURA®-Verstärkungen an exponierten Stellen, wie Schultern, Ellbögen und an den Ärmeln. Funktionelle Taschenlösungen, wie z.Bsp. eine Brusttasche, Vordertaschen mit Reißverschluss und 2 Innentaschen bieten sehr viele Verstaumöglichkeiten. Für höheren Tragekomfort kann der Saum der Jacke mit einem Kordelzug eingestellt werden und die Armabschlüsse haben Daumenschlaufen. Viele Reflex-Details sorgen für erhöhte Sichtbarkeit!. 100% Polyester, Fleece, laminiert, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 280 g/m²