BLAKLAEDER - Winddichte FleecewesteSchwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3855252499004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509485408
Sonepar Artikelnummer
121042151
Hersteller Artikelnummer
3855252499004XL
Hersteller Typ
3855252499004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3855252499004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61103091
Gewicht:
0.700 kg
Fleece Weste aus winddichtem Material mit Atmungsfunktion. Die Weste hat Vordertaschen, Innentaschen und Cordura®-Verstärkungen an den Schultern und am unteren Teil für bessere Beständigkeit. Ausgestattet mit Reflex Details für höhere Sichtbarkeit. 100% Polyester, Fleece, laminiert, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 280 g/m²


