Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Windstopper BeanieSchwarz onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Windstopper BeanieSchwarz onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202628179900onesize

  • Ausführung - Mütze/Pudelmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509595251

Sonepar Artikelnummer

121036605

Hersteller Artikelnummer

202628179900onesize

Hersteller Typ

202628179900onesize

Hersteller Artikel Nr.:

202628179900onesize

Ausführung:

Mütze/Pudelmütze

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

Kunstfaser

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.050 kg

Strickmütze mit winddichtem Band über der Stirn, den Ohren und dem Nacken. Es ist weich und komfortabel mit Feuchtigkeit-transportierendem Material das bei kaltem Wetter warm und trocken hält. Passt gut unter Helme. 100% Polyester, Fleece, 380 g/m2