Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Winter Pilot JackeMarineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Winter Pilot JackeMarineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 491619008800XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509484029

Sonepar Artikelnummer

121044417

Hersteller Artikelnummer

491619008800XL

Hersteller Typ

491619008800XL

Hersteller Artikel Nr.:

491619008800XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.200 kg

Winter Pilot JackeMarineblau XL. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²