Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Winter Pilot JackeSchwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Winter Pilot JackeSchwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 480519009900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509071779

Sonepar Artikelnummer

121043711

Hersteller Artikelnummer

480519009900S

Hersteller Typ

480519009900S

Hersteller Artikel Nr.:

480519009900S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.200 kg

Winter Pilot JackeSchwarz S. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²