Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Winterhose Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Winterhose Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1810197799004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509705490

Sonepar Artikelnummer

121035449

Hersteller Artikelnummer

1810197799004XL

Hersteller Typ

1810197799004XL

Hersteller Artikel Nr.:

1810197799004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

1.400 kg

In unserer gefütterten Winterhose bleibt man auch noch bei klirrender Kälte und Schneeregen warm und trocken. Die Hose ist aus wind- und wasserdichtem , atmungsaktivem Material mit versiegelten Nähten hergestellt. Zertifiziert nach EN 342, Schutzkleidung gegen Kälte (gemeinsam mit Artikel 4886 und 4881) bzw. EN 343, Schutzkleidung gegen Regen. Die Hose hat zahlreiche intelligente Funktionen, wie erhöhten hinteren Bund, Reißverschluss bis zum Knie, zu öffnenden inneren Schneefang, abnehmbare Hosenträger mit Gummizug und diskrete Reflexe an Gesäßtasche und Seite. Nageltasche, ArtikelNr. 2183, separat erhältlich. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²