BLAKLAEDER - Winterhose Schwarz C56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151513709900C56
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509180402
Sonepar Artikelnummer
121031709
Hersteller Artikelnummer
151513709900C56
Hersteller Typ
151513709900C56
Hersteller Artikel Nr.:
151513709900C56
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
1.400 kg
Behalte Wärme und Style im Winter mit einem klassischen Handwerker-Look. Unsere warm gefütterte Handwerkerhose hat geschickte Details, wie extra breite Schlaufen und einen verlängerten Bund am Rücken. Verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter. Die Hose ist mit Kniepolstertaschen und Metallreißverschluss ausgestattet. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


