Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Winterjacke Kinder Schwarz/Gelb C140

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Winterjacke Kinder Schwarz/Gelb C140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 485819779933C140

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Kindergröße - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509418215

Sonepar Artikelnummer

121140528

Hersteller Artikelnummer

485819779933C140

Hersteller Typ

485819779933C140

Hersteller Artikel Nr.:

485819779933C140

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Kindergröße:

Ja

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.500 kg

Winterjacke Kinder, 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m², Schwarz/Gelb