Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterjackeDunkelgrau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterjackeDunkelgrau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 449918459800S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509622957

Sonepar Artikelnummer

121043260

Hersteller Artikelnummer

449918459800S

Hersteller Typ

449918459800S

Hersteller Artikel Nr.:

449918459800S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

1.000 kg

Jacke mit Thermofutter, die bei kaltem Wetter warm hält. Sie besteht aus einem leichten Material und ist mit CORDURA® Denim über den Schultern verstärkt und hat einen Reißverschluss. Sie hat eine abnehmbare und einstellbare thermogefütterte Kapuze. Die Vordertaschen haben einen Reißverschluss und eine Handytasche aus Mesh. Der verlängerte Rücken hindert die Kälte am Eindringen. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²