Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterjackeDunkelgrau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterjackeDunkelgrau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 449918459800XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509622964

Sonepar Artikelnummer

121043261

Hersteller Artikelnummer

449918459800XL

Hersteller Typ

449918459800XL

Hersteller Artikel Nr.:

449918459800XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

1.000 kg

Jacke mit Thermofutter, die bei kaltem Wetter warm hält. Sie besteht aus einem leichten Material und ist mit CORDURA® Denim über den Schultern verstärkt und hat einen Reißverschluss. Sie hat eine abnehmbare und einstellbare thermogefütterte Kapuze. Die Vordertaschen haben einen Reißverschluss und eine Handytasche aus Mesh. Der verlängerte Rücken hindert die Kälte am Eindringen. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²