Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 486218113389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserabweisend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509370773

Sonepar Artikelnummer

121043904

Hersteller Artikelnummer

486218113389M

Hersteller Typ

486218113389M

Hersteller Artikel Nr.:

486218113389M

Größe (US/CA):

M

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62024090

Gewicht:

1.300 kg

High-Vis Winterjacke mit Steppfutter aus haltbarem, wasser- und schmutzabweisendem Außenmaterial. Die Jacke kann im unteren Bereich angepasst werden und ist am Rücken erweitert, um den Rücken auch bei Bewegung vor Kälte zu schützen. Auf dem Arm, auf der Brust und am Rücken sind Flächen zur Veredelung vorhanden. Die Jacke ist High Vis und Kälte EN-zertifiziert und eine wirklich gute Allround Winter High Vis Jacke. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²