Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterjackeMarineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterjackeMarineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4815137088004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509471012

Sonepar Artikelnummer

121043715

Hersteller Artikelnummer

4815137088004XL

Hersteller Typ

4815137088004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4815137088004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

62013090

Gewicht:

1.600 kg

Die Lieblingsjacke des Handwerkers mit dickem und wärmenden Futter. Es sind die Details, die den Unterschied machen: Handytasche, verlängerter Rücken, verstellbare Taillenweite. Alles für einen guten Arbeitskomfort. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²