Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterjackeMarineblau/Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterjackeMarineblau/Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4915137088334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509574232

Sonepar Artikelnummer

121044397

Hersteller Artikelnummer

4915137088334XL

Hersteller Typ

4915137088334XL

Hersteller Artikel Nr.:

4915137088334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62013090

Gewicht:

1.600 kg

Warme Winterjacke mit Warnschutz-Details für eine erhöhte Sichtbarkeit. Diese Jacke hat reflektierende Details am Körper, an den Armen und Schultern. Sie hat ebenfalls Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen und Fleece-gefütterte Vordertaschen. Für einen erhöhten Komfort sind die Arme vorgeformt und die Jacke hat einen verlängerten Rücken. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²