BLAKLAEDER - WinterjackeMarineblau/Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 491513708833S
Größe (US/CA) - S
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509574263
Sonepar Artikelnummer
121044400
Hersteller Artikelnummer
491513708833S
Hersteller Typ
491513708833S
Hersteller Artikel Nr.:
491513708833S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62013090
Gewicht:
1.600 kg
Warme Winterjacke mit Warnschutz-Details für eine erhöhte Sichtbarkeit. Diese Jacke hat reflektierende Details am Körper, an den Armen und Schultern. Sie hat ebenfalls Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen und Fleece-gefütterte Vordertaschen. Für einen erhöhten Komfort sind die Arme vorgeformt und die Jacke hat einen verlängerten Rücken. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


