BLAKLAEDER - WinterjackeMarineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 481513708800S
Größe (US/CA) - S
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509071915
Sonepar Artikelnummer
121043718
Hersteller Artikelnummer
481513708800S
Hersteller Typ
481513708800S
Hersteller Artikel Nr.:
481513708800S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
62013090
Gewicht:
1.600 kg
Die Lieblingsjacke des Handwerkers mit dickem und wärmenden Futter. Es sind die Details, die den Unterschied machen: Handytasche, verlängerter Rücken, verstellbare Taillenweite. Alles für einen guten Arbeitskomfort. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


