Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterjackeRot/Dunkel Rot M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterjackeRot/Dunkel Rot M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 488119875658M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509592960

Sonepar Artikelnummer

121044092

Hersteller Artikelnummer

488119875658M

Hersteller Typ

488119875658M

Hersteller Artikel Nr.:

488119875658M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.400 kg

Wind- und wasserdichte Winterjacke mit hoher Atmungsaktivität. Die Jacke wurde speziell konstruiert, um Sie bei jedem Wetter warm und trocken zu halten. Sie hat mehrere technische Funktionen, z.B. versiegelte Nähte oder Meshfutter an Schulterblatt, Achselhöhle und Kragen für eine gute Belüftung. Mit der abnehmbaren Kapuze, verstellbaren Ärmelenden und Reflexdetails an Vorderseite, Rücken, Kapuze und Ärmel ist sie die perfekte Arbeitskleidung im Winter. Zertifiziert nach EN 342 - Schutzkleidung gegen Kälte zusammen mit der Winterhose 1810, und EN 343 - Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²