Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterjackeRot/Schwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterjackeRot/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 488619775699XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509400906

Sonepar Artikelnummer

121044133

Hersteller Artikelnummer

488619775699XL

Hersteller Typ

488619775699XL

Hersteller Artikel Nr.:

488619775699XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.400 kg

Winterjacke mit wind- und wasserabweisendem Stoff und verschweißten Nähten. Dank durchdachter Details kann sie schnell Ihre Lieblingsjacke werden. Verlängerter Rücken, verstellbarer Saum und Faltenbalg im Rücken bieten verbesserte Mobilität. Die Jacke hat Steppfutter und eine verstellbare, abnehmbare Kapuze. Reflektierende Elemente an Vorder- und Rückseite und an den Ärmeln. Zertifiziert laut EN 342, Schutzkleidung gegen kaltes Wetter, zusammen mit 1810, und EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²