Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterjackeSchwarz/Dunkelgrau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterjackeSchwarz/Dunkelgrau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4918197799984XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509650059

Sonepar Artikelnummer

121044429

Hersteller Artikelnummer

4918197799984XL

Hersteller Typ

4918197799984XL

Hersteller Artikel Nr.:

4918197799984XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

1.000 kg

Praktische und stabile Basisjacke für kühle Tage. Die ideale Wahl wenn eine praktische und funktionelle Jacke benötigt wird, die warm hält ohne klobig zu wirken. Das Material ist wind- und wasserdicht mit guter Atmungsaktivität und ermöglicht gute Bewegungsfreiheit mit einer komfortablen Körperwärme. Die Jacke ist geräumig und komplett gefüttert mit einem warmen Steppfutter und hat einen Fleece gefütterten Kragen. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²