Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterjackeSchwarz/Dunkelgrau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterjackeSchwarz/Dunkelgrau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 491819779998M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509650073

Sonepar Artikelnummer

121044431

Hersteller Artikelnummer

491819779998M

Hersteller Typ

491819779998M

Hersteller Artikel Nr.:

491819779998M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

1.000 kg

Praktische und stabile Basisjacke für kühle Tage. Die ideale Wahl wenn eine praktische und funktionelle Jacke benötigt wird, die warm hält ohne klobig zu wirken. Das Material ist wind- und wasserdicht mit guter Atmungsaktivität und ermöglicht gute Bewegungsfreiheit mit einer komfortablen Körperwärme. Die Jacke ist geräumig und komplett gefüttert mit einem warmen Steppfutter und hat einen Fleece gefütterten Kragen. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²