Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Wintermütze mit OhrenklappenSchwarz Melange S/M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Wintermütze mit OhrenklappenSchwarz Melange S/M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206728009991S/M

  • Ausführung - Mütze/Pudelmütze

  • Größe (US/CA) - sonstige

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509807644

Sonepar Artikelnummer

121036630

Hersteller Artikelnummer

206728009991S/M

Hersteller Typ

206728009991S/M

Hersteller Artikel Nr.:

206728009991S/M

Ausführung:

Mütze/Pudelmütze

Größe (US/CA):

sonstige

Werkstoff:

Kunstfaser

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.150 kg

Eine unglaublich bequeme, weiche und wärmende Wintermütze mit Ohrenklappen. Sie hat ein weiches Fleecefutter, das zusätzliche Wärme bietet und einen kleinen Schirm für unmittelbaren Schutz. Die Mütze besteht aus pflegeleichtem Acryl. 100% Polyacryl, 2x2 kanalgestrickt