BLAKLAEDER - Winteroverall ungefüttertSchwarz/Gelb C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 678619779933C54
Farbe - schwarz
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62113390
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509423738
Sonepar Artikelnummer
121045785
Hersteller Artikelnummer
678619779933C54
Hersteller Typ
678619779933C54
Hersteller Artikel Nr.:
678619779933C54
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62113390
Gewicht:
2.000 kg
WinterOverall ungefüttertSchwarz/Gelb C54. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²


