BLAKLAEDER - WinteroverallMarineblau/Schwarz C42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 678519778999C42
Farbe - blau
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62104000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509324684
Sonepar Artikelnummer
121045745
Hersteller Artikelnummer
678519778999C42
Hersteller Typ
678519778999C42
Hersteller Artikel Nr.:
678519778999C42
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62104000
Gewicht:
2.000 kg
WinterOverall Marineblau/Schwarz C42. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²


