BLAKLAEDER - WinteroverallSchwarz/Gelb C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 678719779933C46
Farbe - schwarz
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509423783
Sonepar Artikelnummer
121045797
Hersteller Artikelnummer
678719779933C46
Hersteller Typ
678719779933C46
Hersteller Artikel Nr.:
678719779933C46
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
2.100 kg
WinterOverall Schwarz/Gelb C46. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²


