Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterparkaSchwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterparkaSchwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4989198799004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509642061

Sonepar Artikelnummer

121044941

Hersteller Artikelnummer

4989198799004XL

Hersteller Typ

4989198799004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4989198799004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

2.000 kg

Dieser leistungsstarke, wind- und wasserdichte Winterparka mit Steppfutter wird zum guten Freund bei kaltem Wetter. Extra hoher, Fleece gefütterter Kragen und Fleece gefütterte Taschen für ultimativen Schutz gegen die Kälte. Die abnehmbare Kapuze kann für den Komfort perfekt eingestellt werden. Es befinden sich diskrete Reflexstreifen vorne, hinten und an den Ärmeln. Einstellbare Taille und Klett-verstellbare Ärmel mit innenliegendem Bündchen mit Daumenloch. Zertifiziert nach EN 342, Schutzkleidung gegen Kälte kombiniert mit Winterhose 1810 und EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²