Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterparkaSchwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterparkaSchwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 498919879900L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509642078

Sonepar Artikelnummer

121044942

Hersteller Artikelnummer

498919879900L

Hersteller Typ

498919879900L

Hersteller Artikel Nr.:

498919879900L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

2.000 kg

Dieser leistungsstarke, wind- und wasserdichte Winterparka mit Steppfutter wird zum guten Freund bei kaltem Wetter. Extra hoher, Fleece gefütterter Kragen und Fleece gefütterte Taschen für ultimativen Schutz gegen die Kälte. Die abnehmbare Kapuze kann für den Komfort perfekt eingestellt werden. Es befinden sich diskrete Reflexstreifen vorne, hinten und an den Ärmeln. Einstellbare Taille und Klett-verstellbare Ärmel mit innenliegendem Bündchen mit Daumenloch. Zertifiziert nach EN 342, Schutzkleidung gegen Kälte kombiniert mit Winterhose 1810 und EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²