BLAKLAEDER - WinterwesteDunkelgrau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3899184598004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509508152
Sonepar Artikelnummer
121042235
Hersteller Artikelnummer
3899184598004XL
Hersteller Typ
3899184598004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3899184598004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
Gefütterte Winterweste mit Kapuze, perfekt für die Übergangszeit. Die Weste besteht aus einem leichten, weichen Material und besitzt CORDURA® Denim Verstärkungen an den Schultern, einen Reißverschluss vorne und eine abnehmbare, ebenfalls gefütterte, Kapuze. Die Vordertaschen haben einen Reißverschluss und die Innentaschen haben eine Handytasche inkludiert. Der Rücken ist lang geschnitten, um den empfindlichen Lendenbereich zu schützen. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²


