BLAKLAEDER - WinterwesteDunkelgrau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 389918459800S
Größe (US/CA) - S
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509508183
Sonepar Artikelnummer
121042238
Hersteller Artikelnummer
389918459800S
Hersteller Typ
389918459800S
Hersteller Artikel Nr.:
389918459800S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
Gefütterte Winterweste mit Kapuze, perfekt für die Übergangszeit. Die Weste besteht aus einem leichten, weichen Material und besitzt CORDURA® Denim Verstärkungen an den Schultern, einen Reißverschluss vorne und eine abnehmbare, ebenfalls gefütterte, Kapuze. Die Vordertaschen haben einen Reißverschluss und die Innentaschen haben eine Handytasche inkludiert. Der Rücken ist lang geschnitten, um den empfindlichen Lendenbereich zu schützen. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²


