Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterwesteDunkelgrau XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterwesteDunkelgrau XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389918459800XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Wärmegedämmt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509508213

Sonepar Artikelnummer

121042241

Hersteller Artikelnummer

389918459800XXL

Hersteller Typ

389918459800XXL

Hersteller Artikel Nr.:

389918459800XXL

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Wärmegedämmt:

Ja

Geschlecht:

Herren

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.700 kg

Gefütterte Winterweste mit Kapuze, perfekt für die Übergangszeit. Die Weste besteht aus einem leichten, weichen Material und besitzt CORDURA® Denim Verstärkungen an den Schultern, einen Reißverschluss vorne und eine abnehmbare, ebenfalls gefütterte, Kapuze. Die Vordertaschen haben einen Reißverschluss und die Innentaschen haben eine Handytasche inkludiert. Der Rücken ist lang geschnitten, um den empfindlichen Lendenbereich zu schützen. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²