BLAKLAEDER - WinterwesteKornblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3801190085004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509332450
Sonepar Artikelnummer
121042047
Hersteller Artikelnummer
3801190085004XL
Hersteller Typ
3801190085004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3801190085004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
Winterweste mit Fleecefutter in wasserbeständiger Ausführung. Eine perfekte Ergänzung zu Softshell-Jacke, Kapuzenpullover oder Fleecejacke. Der verlängerte Rücken hält den unteren Rücken warm. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²


