BLAKLAEDER - WinterwesteKornblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380119008500L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509332412
Sonepar Artikelnummer
121042048
Hersteller Artikelnummer
380119008500L
Hersteller Typ
380119008500L
Hersteller Artikel Nr.:
380119008500L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
Winterweste mit Fleecefutter in wasserbeständiger Ausführung. Eine perfekte Ergänzung zu Softshell-Jacke, Kapuzenpullover oder Fleecejacke. Der verlängerte Rücken hält den unteren Rücken warm. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²


