Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - WinterwesteSchwarz XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - WinterwesteSchwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380119009900XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509306499

Sonepar Artikelnummer

121042074

Hersteller Artikelnummer

380119009900XXXL

Hersteller Typ

380119009900XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

380119009900XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.700 kg

Winterweste mit Fleecefutter in wasserbeständiger Ausführung. Eine perfekte Ergänzung zu Softshell-Jacke, Kapuzenpullover oder Fleecejacke. Der verlängerte Rücken hält den unteren Rücken warm. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²