Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Wollhandschuh Supreme Warm Wollfutter Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Wollhandschuh Supreme Warm Wollfutter Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299914139900S

  • Farbe - schwarz

  • Handschuhgröße (US) - S

  • Gefüttert - Ja

  • Lieferform - paarweise

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7330509960622

Sonepar Artikelnummer

121371213

Hersteller Artikelnummer

299914139900S

Hersteller Typ

299914139900S

Hersteller Artikel Nr.:

299914139900S

Farbe:

schwarz

Handschuhgröße (US):

S

Gefüttert:

Ja

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

61169100

Ein dünner und flexibler Handschuh aus Wolle, ideal als Innenhandschuh. Die Wolle bietet eine hervorragende Isolierung und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften, die Ihre Hände warm und trocken halten. Der Handschuh verfügt über eine Touchscreen-Funktion an Daumen und Zeigefinger und ist in den Größen Small, Medium und Large erhältlich. Wenn Sie den Handschuh als Innenhandschuh verwenden, sollten Sie die Größe des Außenhandschuhs erhöhen, um mehr Platz und Komfort zu erhalten. Dieser Handschuh ist nach dem Responsible Wool Standard zertifiziert, der das Wohlergehen von Schafen und Weideflächen in der gesamten Lieferkette gewährleistet. Der Handschuh ist Teil der Supreme Warm-Kollektion, die höchste Qualität und Komfort garantiert.