BLAKLAEDER - WollsockenGrau 37-39

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22111716940037-39
Sockengröße - 37 .. 39
Werkstoff - Wolle
Farbe - grau
Herkunftsland - PT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509293072
Sonepar Artikelnummer
121036738
Hersteller Artikelnummer
22111716940037-39
Hersteller Typ
22111716940037-39
Hersteller Artikel Nr.:
22111716940037-39
Sockengröße:
37 .. 39
Werkstoff:
Wolle
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
61159400
Gewicht:
0.200 kg
Wollsocken Grau 37-39. 80% Wolle, 18% Polyamid, 2% Elastan


