BLAKLAEDER - WollsockenGrau 40-44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22111716940040-44
Sockengröße - 40 .. 44
Werkstoff - Wolle
Farbe - grau
Herkunftsland - PT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509293089
Sonepar Artikelnummer
121036739
Hersteller Artikelnummer
22111716940040-44
Hersteller Typ
22111716940040-44
Hersteller Artikel Nr.:
22111716940040-44
Sockengröße:
40 .. 44
Werkstoff:
Wolle
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
61159400
Gewicht:
0.200 kg
Wollsocken Grau 40-44. 80% Wolle, 18% Polyamid, 2% Elastan


