BLAKLAEDER - WollsockenGrau 45-48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22111716940045-48
Sockengröße - 45 .. 48
Werkstoff - Wolle
Farbe - grau
Herkunftsland - PT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509293096
Sonepar Artikelnummer
121036740
Hersteller Artikelnummer
22111716940045-48
Hersteller Typ
22111716940045-48
Hersteller Artikel Nr.:
22111716940045-48
Sockengröße:
45 .. 48
Werkstoff:
Wolle
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
61159400
Gewicht:
0.200 kg
Wollsocken Grau 45-48. 80% Wolle, 18% Polyamid, 2% Elastan


