BLAKLAEDER - WollsweaterDunkel Marineblau/Dunkelgrau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4630107186984XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Wolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509754412
Sonepar Artikelnummer
121043281
Hersteller Artikelnummer
4630107186984XL
Hersteller Typ
4630107186984XL
Hersteller Artikel Nr.:
4630107186984XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Wolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
61101130
Gewicht:
0.800 kg
Gestrickter Wollsweater, der Sie an kühlen Tagen wohlig warm hält. Dieser weiche und komfortable Sweater ist perfekt für Arbeit und Freizeit. Klassische Passform mit einem Reißverschluss am Hals. 100% Wolle, flach gestrickt Pearl, 570 g/m²


