BLAKLAEDER - WollsweaterDunkel Olivgrün/Dunkelgrau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 463010714598XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - grün
Werkstoff - Wolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509754290
Sonepar Artikelnummer
121043269
Hersteller Artikelnummer
463010714598XL
Hersteller Typ
463010714598XL
Hersteller Artikel Nr.:
463010714598XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
grün
Werkstoff:
Wolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
61101130
Gewicht:
0.800 kg
Gestrickter Wollsweater, der Sie an kühlen Tagen wohlig warm hält. Dieser weiche und komfortable Sweater ist perfekt für Arbeit und Freizeit. Klassische Passform mit einem Reißverschluss am Hals. 100% Wolle, flach gestrickt Pearl, 570 g/m²


