Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Women’s tank top Grau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Women’s tank top Grau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 351210599000XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509954423

Sonepar Artikelnummer

121138628

Hersteller Artikelnummer

351210599000XL

Hersteller Typ

351210599000XL

Hersteller Artikel Nr.:

351210599000XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.200 kg

Ein Basis-Kleidungsstück mit Damenpassform, das in allen Situationen nützlich ist. Auch als Herrenmodellmodell 3511 erhältlich.