Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Women’s tank top Weiß L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Women’s tank top Weiß L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 351210291000L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509948415

Sonepar Artikelnummer

121138604

Hersteller Artikelnummer

351210291000L

Hersteller Typ

351210291000L

Hersteller Artikel Nr.:

351210291000L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Baumwolle

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.200 kg

Ein Basis-Kleidungsstück im Damenschnitt, das in allen Situationen nützlich ist. Auch als Herrenmodell 3511 erhältlich.