Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Wool sock heavy Schwarz Melange 46-48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Wool sock heavy Schwarz Melange 46-48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25031085999146-48

  • Sockengröße - 46 .. 48

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509904572

Sonepar Artikelnummer

121143191

Hersteller Artikelnummer

25031085999146-48

Hersteller Typ

25031085999146-48

Hersteller Artikel Nr.:

25031085999146-48

Sockengröße:

46 .. 48

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

61159400

Gewicht:

0.100 kg

Wollsocke aus schwerem Frottee gestrickt, mit Verstärkungen an exponierten Stellen wie Zehen und Ferse. Dank der Eigenschaften der Wolle, die Temperatur zu regulieren und bei Nässe und Trockenheit warm zu halten, ist sie das beste Material für langfristige Arbeiten im Freien bei niedrigen Temperaturen. Dies ist Blåkläders hochwertigste isolierende Socke, die auch extremen Kältebedingungen standhält. Außerdem hat die Wolle eine natürliche geruchshemmende Funktion.