Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Wool sock mid crew Schwarz Melange 34-36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Wool sock mid crew Schwarz Melange 34-36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25011084999134-36

  • Sockengröße - 34 .. 36

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509904411

Sonepar Artikelnummer

121143177

Hersteller Artikelnummer

25011084999134-36

Hersteller Typ

25011084999134-36

Hersteller Artikel Nr.:

25011084999134-36

Sockengröße:

34 .. 36

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

61159400

Gewicht:

0.100 kg

Wollsocke mit fantastischer Passform. Verstärkung und isolierendes Frottee im Fersen-, Sohlen- und Zehenbereich für mehr Haltbarkeit und Komfort. Dank der Eigenschaften der Wolle, die Temperatur zu regulieren und bei Nässe und Trockenheit warm zu halten, ist sie das beste Material für langfristige Arbeiten im Freien bei niedrigen Temperaturen. Außerdem hat Wolle eine natürliche geruchshemmende Funktion.