Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Wool sock mid high Schwarz Melange 34-36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Wool sock mid high Schwarz Melange 34-36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25021084999134-36

  • Sockengröße - 34 .. 36

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509904473

Sonepar Artikelnummer

121143182

Hersteller Artikelnummer

25021084999134-36

Hersteller Typ

25021084999134-36

Hersteller Artikel Nr.:

25021084999134-36

Sockengröße:

34 .. 36

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

61159400

Gewicht:

0.100 kg

Wollsocke mit hohem Schaft und fantastischer Passform. Verstärkung und isolierendes Frottee an Ferse, Sohle, Zehen und Schaft für erhöhte Haltbarkeit und Komfort. Dank der Eigenschaften der Wolle, die Temperatur zu regulieren und unter nassen und trockenen Bedingungen warm zu halten, ist sie das beste Material für langfristige Arbeiten im Freien bei niedrigen Temperaturen. Außerdem hat die Wolle eine natürliche geruchshemmende Funktion.