Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Wool sock thin Schwarz Melange 40-42

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Wool sock thin Schwarz Melange 40-42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25001083999140-42

  • Sockengröße - 40 .. 42

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509904374

Sonepar Artikelnummer

121143174

Hersteller Artikelnummer

25001083999140-42

Hersteller Typ

25001083999140-42

Hersteller Artikel Nr.:

25001083999140-42

Sockengröße:

40 .. 42

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

61159400

Gewicht:

0.100 kg

Dünne Allround-Socke aus Wolle mit einer fantastischen Passform. Dank der Eigenschaften der Wolle, die Temperatur zu regulieren und bei Nässe und Trockenheit warm zu halten, kann die Socke das ganze Jahr über bei Indoor- und Outdoor-Aktivitäten getragen werden. Außerdem hat die Wolle eine natürliche geruchshemmende Funktion.