Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Wool sock thin Schwarz Melange 43-45

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Wool sock thin Schwarz Melange 43-45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25001083999143-45

  • Sockengröße - 43 .. 45

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509904381

Sonepar Artikelnummer

121143175

Hersteller Artikelnummer

25001083999143-45

Hersteller Typ

25001083999143-45

Hersteller Artikel Nr.:

25001083999143-45

Sockengröße:

43 .. 45

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

61159400

Gewicht:

0.100 kg

Dünne Allround-Socke aus Wolle mit einer fantastischen Passform. Dank der Eigenschaften der Wolle, die Temperatur zu regulieren und bei Nässe und Trockenheit warm zu halten, kann die Socke das ganze Jahr über bei Indoor- und Outdoor-Aktivitäten getragen werden. Außerdem hat die Wolle eine natürliche geruchshemmende Funktion.