Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Work glove Antrazitgrau 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Work glove Antrazitgrau 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28701403970011

  • Handschuhgröße - 11

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509896440

Sonepar Artikelnummer

121144115

Hersteller Artikelnummer

28701403970011

Hersteller Typ

28701403970011

Hersteller Artikel Nr.:

28701403970011

Handschuhgröße:

11

Werkstoff:

Polyester (PET)

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

62160000

Gewicht:

0.050 kg

Leichter und luftiger Handschuh aus Kunstleder mit Touch-Funktion auf der Rückseite des Zeigefingers. Der Handrücken des Handschuhs ist aus Polyester und hat einen kurzen Schaft. Dieses Modell ist ein Allround-Handschuh, der sich am besten für trockene Umgebungen eignet.